Cheie inelară 40 extra lungă 65 mm

Cod articol: 40.65LA
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 40.65LA
EAN / GTIN 3662424047817
Număr producător 40.65LA
L-Număr L60130 9568

Descriere

Descriere:

  • Ceastă cheie inelară cu capăt deschis foarte lungă pentru transmiterea unor cupluri mari cu efort minim
  • Cap cu profil cu douăsprezece fețe OGV® pentru strângerea puternică și delicată a piulițelor
  • Cap inelar cu unghiuri de 15°
  • Cap cu furculiță cu unghiuri de 15°
  • Cap cromat, finisaj satinat

Caracteristică:

  • A [mm]: 65
  • L x B1 [mm]: 49,7 x 98,0
  • E [mm]: 24,5 [mm]: 32
  • L [mm]: 840
  • [g]: 6000

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături