Chei combinate, capete cu Echeruri de 15°, extra lungi, SW 33 mm

Cod articol: 40.33LA
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 40.33LA
EAN / GTIN 3148516622402
Număr producător 40.33LA

Descriere

Descriere:

  • Cheie offset cu capăt deschis foarte lungă pentru transmiterea unor cupluri mari cu efort minim
  • Cap cu profil cu douăsprezece fețe OGV® pentru strângerea puternică și delicată a piulițelor
  • Cap inelar cu unghiuri de 15°
  • Cap de furcă cu unghiuri de 15°
  • Cap cu unghiuri de 15°
  • Cromat, finisaj satinat

Caracteristică:

  • A [mm]: 33
  • B x B1 [mm]: 49.0 x 32.3
  • E [mm]: 9.5
  • E1 [mm]: 13.0
  • L [mm]: 498
  • [g]: 850