Chei combinate, capete cu Echeruri de 15°, extra lungi, SW 24 mm

Cod articol: 40.24LA
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
    Tip produs Cheie reglabilă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 40.24LA
    EAN / GTIN 3148516621788
    Număr producător 40.24LA
    L-Număr L60130 3770

    Descriere

    Descriere:

    • Cheie offset cu capăt deschis foarte lungă pentru transmiterea unor cupluri mari cu efort minim
    • Cap cu profil cu douăsprezece fețe OGV® pentru strângerea puternică și delicată a piulițelor
    • Cap inelar cu unghiuri de 15°
    • Cap de furcă cu unghiuri de 15°
    • Cap cu unghiuri de 15°
    • Cromat, finisaj satinat

    Caracteristică:

    • A [mm]: 24
    • B x B1 [mm]: 55,0 x 36,9
    • E [mm]: 10,7
    • E1 [mm]: 15,0
    • L [mm]: 394
    • [g]: 455