Chei combinate, capete cu Echeruri de 15°, extra lungi, SW 21 mm

Cod articol: 40.21LA
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Cheie reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 40.21LA
EAN / GTIN 3148516621436
Număr producător 40.21LA
L-Număr L60130 5053
Producător Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Cheie offset cu capăt deschis foarte lungă pentru transmiterea unor cupluri mari cu efort minim
  • Cap cu profil cu douăsprezece fețe OGV® pentru strângerea puternică și delicată a piulițelor
  • Cap inelar cu unghiuri de 15°
  • Cap de furcă cu unghiuri de 15°
  • Cap cu unghiuri de 15°
  • Cromat, finisaj satinat

Caracteristică:

  • A [mm]: 21
  • B x B1 [mm]: 49.0 x 32.3
  • E [mm]: 9.5
  • E1 [mm]: 13.0
  • L [mm]: 355
  • [g]: 305