Seitenschneider 75 Grad, für Kunststoff

Cod articol: 396
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte multifuncţional

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 396
EAN / GTIN 3148511728017
Număr producător 396
L-Număr L60130 3809

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Margine de tăiere înclinată la 75° Presiune de deschidere arsă cu arc, cu aAcoperire din PVC

Caracteristică:

  • B [mm]: 18
  • E [mm]: 9
  • H [mm]: 24,3
  • L [mm]: 150
  • [g]: 145

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături