Piatră de pilire și ascuțire 50x25x200 mm 89A120H7AV17

Cod articol: 395773
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Disc abraziv

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 395773
    EAN / GTIN 9003173957738
    Număr producător 395773
    L-Număr L50140 736

    Descriere

    Descriere:

    Pietrele de ascuțire ascuțite ascuțesc și curăță toate roțile de ascuțire CBN și diamantate și sunt utilizate în zona de producție și de reascuțire. Pietrele sunt realizate din corindon fin și sunt oferite în granule de dimensiuni 120 - 600. Acestea sunt aplicabile pentru mână și forță ghidată utilizare.

    Caracteristică:

    • Formă: 90AS ADRICHTSTEIN
    • Dimensiunea boabelor: 120
    • Vs /max: 35 m/s.
    • Specificație : SD33A 120 HH7P VK3
    • Dimensiune (L x C x L): 50 x 25 x 200 mm
    • Diametru: 50 mm
    • Grosime: 25 mm
    • Orificiu: 200 mm
    • Adecvarea materialului: Material independent

    Avantaj:

    • Pansament ghidat manual
    • Gama de produse specifice aplicației în gama de granule 120 - 600 disponibilă în diferite dimensiuni
    • Prin potrivirea cu atenție a dimensiunii granulelor și a durității pietrelor de pansament, este asigurat un proces optim de ascuțire pentru toate dimensiunile de granule diamantate și CBN.

    Aplicaţie:

    • Ascuțiți și curățați toate discurile de măcinare CBN și diamant
    • Sunt utilizate în zonele de producție și de reascuțire

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături