Micrometru exterior digital nicovală/ax sferice, Inch/Metric, 3-4″, IP65

Cod articol: 395-374-30
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie IP: IP 65
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
    Clasă de protecţie IP IP 65
    Tip produs Micrometru de exterior

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 395-374-30
    EAN / GTIN 4946368689456
    Număr producător 395-374-30
    L-Număr L40010 14925

    Descriere

    Descriere:

    Micrometrul exterior Digimatic pentru suprafețe curbe este utilizat pentru măsurarea suprafețelor curbe, cum ar fi a grosimii pereților tuburilor, rulmenților, inelelor etc. Raza feţelor nicovalei /axului R=4 mm. Suprafețe de măsurare din carbură

    Caracteristică:

    Digital/Analogic: Digital
    Domeniul de măsurare: 3 - 4
    Creșterea cifrei: 0.00005″/0.001 mm
    Precizie: ±0,00015″
    Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±1,5E-4″.
    Scară: Manșon de balanță cromat satinat, Ø 18 mm
    Afișaj: LCD, înălțimea caracterelor 7,5 mm
    Forța de măsurare: 5-10
    ABS / INC (INC ZERO): Da
    Alarma de tensiune joasă: Da
    Inch/Metric: Inch/Metric
    Livrare: Inclusiv cutie, etalon de reglare (de la 25 mm), cheie de reglare, 1x baterie
    Sursa de alimentare: 1x baterie SR-44
    Durata de viață a bateriei: Aproximativ 2,4 ani

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături