Cleste 1000V Tăietori laterali diagonali

Cod articol: 391A.14VE
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
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 391A.14VE
EAN / GTIN 3662424099670
Număr producător 391A.14VE
L-Număr L60130 10733

Descriere

Descriere:

  • Capul subțire pentru accese dificile sau înguste (dulapuri de control, lucrări de cablare etc.)
  • Borduri de tăiere concepute pentru tăierea lină a tuturor tipurilor de sârmă: Sârmă de pian, sârme moi, materiale moderne etc. - 391A.14VE: 1,4 mm 225 kg/mm²
  • Raportul mare al pârghiei și axa decalată pentru un efort minim la tăiere
  • Durată lungă datorită oțelului crom-molibden-vanadiu, cu muchii de tăiere călite prin inducție
  • Mânere bi-materiale ergonomice, rezistente la substanțe chimice, cu: - Arc de revenire de susținere.- Punct de fixare gata de montaj (punctul de fixare extinde lungimea nominală cu 10 mm)
  • Finisaj lăcuit, protejat împotriva coroziunii

Caracteristică:

  • B [mm]: 21,5
  • B1 [mm]: 14
  • C [mm]: 15,5
  • D max [mm]: 1,4
  • E [mm]: 9,5
  • L [mm]: 145
  • L1 [mm]: 9
  • Cu max Ø[mm²]: 0,7-3,0
  • [g]: 190

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături