Bit Professional 90 mm hexagon 1/4" E6.3 2,5 mm

Cod articol: 39179
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
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
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 39179
EAN / GTIN 4010995391799
Număr producător 39179
L-Număr L60070 2656

Descriere

Descriere:

  • Satisface cerințele dumneavoastră: biți de înșurubare robustă și precisă pentru înșurubare generală în comerț sau industrie
  • Vă crește eficiența: Cea mai bună concentricitate pentru procese de înșurubare stabile
  • Economisește timp: Recunoașterea ușoară și rapidă a dimensiunii profilului datorită marcării cu laser cu contrast ridicat

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Cheie locaş hexagonal (mm): 2,5 mm
  • Lungime totală (mm): 90 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături