Treaptă din oțel/lemn cu rotile 2x4 trepte

Cod articol: 39024
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Role da
Tip produs Platformă rotundă

Identificare și clasificare

Cod articol 39024
EAN / GTIN 4031405390249
Număr producător 039024
L-Număr L90110 794
Producător MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Vine din oțel cu trepte din lemn
  • Construcție din tub dreptunghiular robust, acoperit cu gri (RAL 7023)
  • trepte de 150 mm adancime realizate din lemn lacuit pentru un suport sigur
  • Suprafața superioară de rulare: 400 x 250 mm
  • Ușor de transportat datorită orificiului integrat de prindere din placa de punte
  • Pantofi din plastic antiderapant
  • Asamblare ușoară (dezasamblată)
  • Patru role pivotante cu autoasamblare pentru deplasare în toate direcțiile
  • Coborâre automată sub sarcină
  • Sarcină maximă: 150 kg

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 2800 mm
  • Lățimea suprafeței de bază: 540 mm
  • Lungimea suprafeței de bază: 1000 mm
  • Material: Oțel acoperit, lemn
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Înălțime platformă 970 mm
  • Lungime pas: 970 mm
  • Platforma de suport este considerată ca o etapă: da
  • Acoperirea treptei/platformei: Lemn
  • Număr de trepte/trepte: 2x4 pași
  • Execuție pas: Etape