Treaptă din oțel/lemn cu roți fixe 2x3 trepte

Cod articol: 39013
La cerere
Necunoscut
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
Role da
Tip produs Platformă rotundă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 39013
EAN / GTIN 4031405390133
Număr producător 039013
L-Număr L90110 368

Descriere

Descriere:

  • Vine din oțel cu trepte din lemn
  • Construcție din tub dreptunghiular robust, acoperit cu gri (RAL 7023)
  • trepte de 150 mm adancime realizate din lemn lacuit pentru un suport sigur
  • Suprafața superioară de rulare: 400 x 250 mm
  • Ușor de transportat datorită orificiului integrat de prindere din placa de punte
  • Pantofi din plastic antiderapant
  • Asamblare ușoară (dezasamblată)
  • Patru role fixe pentru auto-asamblare pentru deplasare longitudinală
  • Coborâre automată sub sarcină
  • Sarcină maximă: 150 kg

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 2600 mm
  • Lățimea suprafeței de bază: 500 mm
  • Lungimea suprafeței de bază: 820 mm
  • Material: Oțel acoperit, lemn
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Înălțime platformă 730 mm
  • Platforma de suport este considerată ca o etapă: da
  • Acoperirea treptei/platformei: Lemn
  • Număr de trepte/trepte: 2x3 pași
  • Execuție pas: Etape

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături