Cheie inelară ″39″ scurtă 7/16″

Cod articol: 39.7/16
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 39.7/16
EAN / GTIN 3148510999180
Număr producător 39.7/16
L-Număr L60130 3806

Descriere

Omschrijving:

  • Korte ringsleutel: korte schacht en compacte kop voor grote handzaamheid, ideaal voor moeilijk toegankelijke plaatsen
  • Kop met OGV® zeskantprofiel voor krachtig, voorzichtig aandraaien van moeren
  • Ringkop afgeschuind onder 15°
  • Vorkkop afgeschuind onder 15°
  • Verchroomd, satijnen afwerking

Kenmerk:

  • A [″]: 7/16
  • B x B1 [mm]: 23,7 x 16,8
  • C1 [mm]: 6,8
  • E [mm]: 5,3
  • E1 [mm]: 6,8
  • L [mm]: 109
  • 6-kant - 12-kant [mm]: 6
  • [g]: 35