Cheie inelară ″39″ scurtă 3/8″

Cod articol: 39.3/8
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
    Tip produs Cheie reglabilă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 39.3/8
    EAN / GTIN 3148510999166
    Număr producător 39.3/8
    L-Număr L60130 3571

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Cheie inelară scurtă cu capăt deschis: tijă scurtă și cap compact pentru o manevrabilitate mare, ideală pentru acces dificil
    • cap cu profil hexagonal OGV® pentru strângerea puternică și delicată a piulițelor
    • cap inelar cu unghiuri bizotate la 15°
    • cap furcă cu unghiuri bizotate la 15°
    • cromat, finisaj satinat

    Caracteristică:

    • A [″]: 3/8
    • B x B1 [mm]: 21,5 x 15,3
    • C1 [mm]: 6,4
    • E [mm]: 5,1
    • E1 [mm]: 6,4
    • L [mm]: 103
    • 6 muchii - 12 muchii [mm]: 6
    • [g]: 30