Cheie inelară ″39″ scurtă 3/16″

Cod articol: 39.3/16H
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 39.3/16H
EAN / GTIN 3148510999043
Număr producător 39.3/16H
L-Număr L60130 2407

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Cheie inelară scurtă cu capăt deschis: tijă scurtă și cap compact pentru o manevrabilitate mare, ideală pentru acces dificil
  • cap cu profil hexagonal OGV® pentru strângerea puternică și delicată a piulițelor
  • cap inelar cu unghiuri bizotate la 15°
  • cap furcă cu unghiuri bizotate la 15°
  • cromat, finisaj satinat

Caracteristică:

  • A [″]: 3/16
  • B x B1 [mm]: 11,8 x 9,0
  • C1 [mm]: 4
  • E [mm]: 3,5
  • E1 [mm]: 4,0
  • L [mm]: 82
  • 6 muchii - 12 muchii [mm]: 6
  • [g]: 10