Cheie inelară ″39″ scurtă 1/4″

Cod articol: 39.1/4
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 39.1/4
EAN / GTIN 3148510999081
Număr producător 39.1/4
L-Număr L60130 4299

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Cheie inelară scurtă cu capăt deschis: tijă scurtă și cap compact pentru o manevrabilitate mare, ideală pentru acces dificil
  • cap cu profil hexagonal OGV® pentru strângerea puternică și delicată a piulițelor
  • cap inelar cu unghiuri bizotate la 15°
  • cap furcă cu unghiuri bizotate la 15°
  • cromat, finisaj satinat

Caracteristică:

  • A [″]: 1/4
  • B x B1 [mm]: 15,0 x 10,4
  • C1 [mm]: 5
  • E [mm]: 4,1
  • E1 [mm]: 5,0
  • L [mm]: 90
  • 6 muchii - 12 muchii [mm]: 6
  • [g]: 15