Cheie inelară ″39″ scurtă 15 mm

Cod articol: 39.15
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Cheie reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 39.15
EAN / GTIN 3148510998862
Număr producător 39.15
L-Număr L60130 5180
Producător Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Cheie inelară scurtă cu capăt deschis: tijă scurtă și cap compact pentru o manevrabilitate mare, ideală pentru acces dificil
  • cap cu profil hexagonal OGV® pentru strângerea puternică și delicată a piulițelor
  • cap inelar cu unghiuri bizotate la 15°
  • cap furcă cu unghiuri bizotate la 15°
  • cromat, finisaj satinat

Caracteristică:

  • A [mm]: 15
  • B x B1 [mm]: 32,3 x 22,1
  • C1 [mm]: 9
  • E [mm]: 6,4
  • E1 [mm]: 9,0
  • L [mm]: 152
  • 6 muchii - 12 muchii [mm]: 12
  • [g]: 80