Cheie inelară ″39″ scurtă 11/32″

Cod articol: 39.11/32
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 39.11/32
EAN / GTIN 3148510999142
Număr producător 39.11/32
L-Număr L60130 6536

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Cheie inelară scurtă cu capăt deschis: tijă scurtă și cap compact pentru o manevrabilitate mare, ideală pentru acces dificil
  • cap cu profil hexagonal OGV® pentru strângerea puternică și delicată a piulițelor
  • cap inelar cu unghiuri bizotate la 15°
  • cap furcă cu unghiuri bizotate la 15°
  • cromat, finisaj satinat

Caracteristică:

  • A [″]: 11/32
  • B x B1 [mm]: 19,4 x 14,0
  • C1 [mm]: 6
  • E [mm]: 4,8
  • E1 [mm]: 6,0
  • L [mm]: 98
  • 6 muchii - 12 muchii [mm]: 6
  • [g]: 25