Vesta de iarnă L

Cod articol: 389918459800L
Ghid de mărimi
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
Culoarea dunkelgrau
Mărime unisex L
Tip produs Vestă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 389918459800L
EAN / GTIN 7330509508169
Număr producător 389918459800L
L-Număr L00980 4202

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
65% poliester, 35% bumbac, uni, 166g/m²

Finisaj
Spate întins

Pachete
Buzunare interioare cu buzunar pentru telefon
Buzunare frontale cu fermoar

Foaie de căptușeală
Foaie de căptușeală, Căptușeală din flanelă

Detalii
Interiorul gulerului în culoare contrastantă
Secțiuni de umeri ranforsate
Blåkläder broderie pe spate
Glugă detașabilă și reglabilă cu căptușeală călduroasă

Închidere frontală
Cernere cu fermoar din plastic cu o singură direcție

Rezistență
Umerii ranforsați

Funcționalitate
Lăptușit

Descriere:

  • Vestă de iarnă cu căptușeală termică pentru a vă ține de cald pe vreme mai rece
  • Vestă este confecționat dintr-un material ușor și are întărituri CORDURA® Denim pe umeri și fermoar frontal
  • Are o glugă detașabilă și reglabilă cu căptușeală termică
  • Bucurile frontale sunt cu fermoar, iar buzunarele interioare includ chiar și un buzunar pentru telefonul mobil
  • Vestă de iarnă are un spate lung pentru a vă feri de frig

Consilieri de servicii și produse

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.