Micrometru digital pentru foaie de metal IP65, Inch/Metric, 1-2″, Nicovală sferică/ax

Cod articol: 389-372-30
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie IP: IP 65
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 65
Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 389-372-30
EAN / GTIN 4946368689296
Număr producător 389-372-30
L-Număr L40010 14926

Descriere

Descriere:

Acest micrometru exterior Digimatic are un cadru adânc măsurarea semifabricatelor cu suprafețe mari, de exemplu panouri de tablă, furnir, etc..Acest micrometru exterior Digimatic poate fi utilizat cu toate dispozitivele care au o ieșire Digimatic.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 1 - 2
Creșterea cifrei: 0.00005″/0.001 mm
Precizie: 0.0002″
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±2,0E-4″.
Scară: Manșon de balanță cromat satinat, Ø 18 mm
Afișaj: LCD, înălțimea caracterelor 7,5 mm
Forța de măsurare: 3-8
ABS / INC (INC ZERO): Da
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Livrare: Inclusiv cutie, cheie de reglare, 1x baterie/ 2x baterii (389-514)
Sursa de alimentare: 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: aprox. 2,4 ani, aprox. 1,8 ani (389-514)