Micrometru digital pentru foaie de metal IP65, Inch/Metric, 0-1″, Nicovală sferică/ax

Cod articol: 389-371-30
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie IP: IP 65
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
    Clasă de protecţie IP IP 65
    Tip produs Micrometru de exterior

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 389-371-30
    EAN / GTIN 4946368689289
    Număr producător 389-371-30
    L-Număr L40010 13103

    Descriere

    Descriere:

    Acest micrometru exterior Digimatic are un cadru adânc măsurarea semifabricatelor cu suprafețe mari, de exemplu panouri de tablă, furnir, etc..Acest micrometru exterior Digimatic poate fi utilizat cu toate dispozitivele care au o ieșire Digimatic.

    Caracteristică:

    Digital/Analogic: Digital
    Domeniul de măsurare: 0 - 1
    Creșterea cifrei: 0.00005″/0.001 mm
    Precizie: 0.0002″
    Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±2,0E-4″.
    Scară: Manșon de balanță cromat satinat, Ø 18 mm
    Afișaj: LCD, înălțimea caracterelor 7,5 mm
    Forța de măsurare: 3-8
    ABS / INC (INC ZERO): Da
    Alarma de tensiune joasă: Da
    Inch/Metric: Inch/Metric
    Livrare: Inclusiv cutie, cheie de reglare, 1x baterie/ 2x baterii (389-514)
    Sursa de alimentare: 1x baterie SR-44
    Durata de viață a bateriei: aprox. 2,4 ani, aprox. 1,8 ani (389-514)

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături