Clește combinat Industrial Electric cu DynamicJoint® și Optigrip cu margine de tăiere foarte lungă de 180 mm, 7"

Cod articol: 38855
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 38855
EAN / GTIN 4010995388553
Număr producător 38855
L-Număr L60070 3476

Descriere

Descriere:

  • Aplicație: Clește de uz general pentru prinderea și menținerea, precum și pentru tăierea firelor și cablurilor moi și dure
  • Aplicație: Clește de tăiat și de tăiat cu cleștele: Pentru lucrul în zona pieselor sub tensiune de până la 1.000 V AC
  • Standard: Fabricat în conformitate cu IEC 60900
  • DIN ISO 5746

Caracteristică:

  • Certificat VDE: da
  • Unealtă electrică: da
  • SB - ambalare: da
  • Articole ESD: Nr
  • Diametru max. (Mm): 1,8 mm
  • Lungime totală (mm): 180 mm
  • Lungime totală (inchi): 7″
  • Forța de tăiere: 16
  • Cablu dur mediu (mm): 3,4 mm
  • Cablu dur (mm): 2,2 mm
  • Oțel cu arc călit (mm): 1,8 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături