Discuri diamantate cu liant de rășină pentru rectificare în relief 125 x 22 x 32 mm 125 / 2,5 - 10 / 120 - 2,5 - 10

Cod articol: 387531
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de polizat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 387531
EAN / GTIN 9003173875315
Număr producător 387531
L-Număr L50140 340

Descriere

Descriere:

Acest disc diamantat lipit cu rășină este disponibil sub formă de oală și ca disc circumferențial. În plus, puteți alege dintre versiunile cu acoperire unică și dublă D126/D46. Cu discuri duble, se obține o calitate foarte bună a muchiei de tăiere prin combinarea a două dimensiuni de boabe și o concentrație ridicată. Obțineți acest produs pentru toate ascuțitoarele automate obișnuite cu diametre de 100 - 125 mm.

Caracteristică:

  • Formă: 12A9ZH 00351D PLACĂ DE ȘLEFUIT
  • Dimensiunea boabelor: 126
  • Vs /max: 50 m/s.
  • Specificație : 125 / 2,5 - 10 / 120 - 2,5 - 10
  • Dimensiune (D x D x H): 125 x 22 x 32 mm
  • Diametru: 125 mm
  • Grosime: 22 mm
  • Orificiu: 32 mm
  • Adecvarea materialului: carbură

Avantaj:

  • Durată lungă de viață a sculei și performanță de prelucrare foarte bună
  • Rentabilitate mare
  • Cea mai bună calitate a marginilor de vârf

Aplicaţie:

  • Pentru șlefuirea suprafețelor deschise (șlefuirea din spate) a pieselor din carbură

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături