Vestă de iarnă de înaltă vizibilitate XXXL

Cod articol: 387019005300XXXL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Culoarea high vis orange
    Mărime unisex 3XL
    Tip produs Vestă de protecţie de avertiazare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 387019005300XXXL
    EAN / GTIN 7330509492659
    Număr producător 387019005300XXXL

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    70% poliester, 30% bumbac, twill, finisaj hidrofug, 230g/m²

    Finisaj
    Spate prelungit, tiv reglabil cu cordon de strângere

    Buzunare
    Buzunar la piept cu fermoar
    Buzunar interior pentru telefon
    Buzunare frontale cu fermoar
    Buzunar cangur în spate pentru mănuși etc

    Foaie de căptușeală
    Foaie din pluș

    Funcționalitate
    Apă și gripa-... tesatura exterioară repelentă

    Detalii
    Guler înalt
    Buclă în D

    Reflex
    Filtre reflectorizante cu lățimea de 65 mm, Bandă reflectorizantă pe umeri și pe corp

    Închidere frontală
    Fermoar de plastic robust ascuns cu o singură direcție, clapetă de vânt cu velcro

    Descriere:

    • Vestă cald și confortabil de vizibilitate ridicată, cu căptușeală din pluș, potrivit pentru mai multe profesii, care poate fi folosit pe tot parcursul anului
    • Carcasa vestei este hidrofugă și rezistentă la apă și murdărie și are un fermoar unidirecțional ascuns și robust
    • Are mai multe buzunare practice cu fermoar și un buzunar cangur pe spate pentru mănuși și altele asemenea
    • Pentru un confort suplimentar, are un spate lung și un tiv cu cordon de strângere

    Standard:

    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification A

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături