Vestă de iarnă de înaltă vizibilitate M

Cod articol: 387019005300M
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea high vis orange
Mărime unisex M
Tip produs Vestă de protecţie de avertiazare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 387019005300M
EAN / GTIN 7330509492604
Număr producător 387019005300M
L-Număr L00980 2401

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
70% poliester, 30% bumbac, twill, finisaj hidrofug, 230g/m²

Finisaj
Spate prelungit, tiv reglabil cu cordon de strângere

Buzunare
Buzunar la piept cu fermoar
Buzunar interior pentru telefon
Buzunare frontale cu fermoar
Buzunar cangur în spate pentru mănuși etc

Foaie de căptușeală
Foaie din pluș

Funcționalitate
Apă și gripa-... tesatura exterioară repelentă

Detalii
Guler înalt
Buclă în D

Reflex
Filtre reflectorizante cu lățimea de 65 mm, Bandă reflectorizantă pe umeri și pe corp

Închidere frontală
Fermoar de plastic robust ascuns cu o singură direcție, clapetă de vânt cu velcro

Descriere:

  • Vestă cald și confortabil de vizibilitate ridicată, cu căptușeală din pluș, potrivit pentru mai multe profesii, care poate fi folosit pe tot parcursul anului
  • Carcasa vestei este hidrofugă și rezistentă la apă și murdărie și are un fermoar unidirecțional ascuns și robust
  • Are mai multe buzunare practice cu fermoar și un buzunar cangur pe spate pentru mănuși și altele asemenea
  • Pentru un confort suplimentar, are un spate lung și un tiv cu cordon de strângere

Standard:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification A

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături