Vestă cu căptușeală călduroasă pentru femei negru/bleumarin M

Cod articol: 386420309986M
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară femei

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea schwarz / dunkel marineblau
Mărime unisex M
Tip produs Vestă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 386420309986M
EAN / GTIN 7330509818657
Număr producător 386420309986M

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliamidă, dobby, hidrofug, 52 g/m²

Finisaj
Fundul elastic

Buzunare
Buzunare frontale cu fermoar

Detalii
Suprafață bună pentru transfer

Închidere frontală
Fermoar din plastic cu două direcții, Clapetă interioară de vânt

Funcționalitate
Torsus căptușit cu căptușeală călduroasă în față și în spate, Panouri laterale din material elastic

Descriere:

  • Vestă matlasată cu croială pentru femei din colecția Unite de la Blåkläder
  • Are un fermoar în două direcții și este căptușită călduros atât pe trunchi cât și pe spate
  • Legumele laterale și zonele de umeri ale vestei sunt din poliester tricotat, ceea ce contribuie la mobilitatea și confortul excelent al hainei
  • Suprafețe bune de profil nepieptănate
  • Este disponibilă și în modelul 3863 pentru bărbați

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături