Plăci cu vacuum VAC-MAT 2

Cod articol: 385040 2

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    10,51 € / buc.
  • de la 10 buc.
    8,76 € / buc.
La cerere
În stoc
86 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime 300 mm
Lăţime 200 mm
Înălţime 2,5 mm
Culoarea roşu
Duritate moale
Tip produs Covoraş cu vacuum

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 385040 2
EAN / GTIN 2050001717368
Număr producător 11548

Descriere

Execuţie:

În funcţie de prelucrare, se pot folosi de mai multe ori.
Covoraşe VAC-MAT utilizabile nelimitat până la 40 °C.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.