Agregat cu vacuum VA1

Cod articol: 385020 VA1
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Detalii despre produs

Date tehnice

500 mm
Înălţime 630 mm
Putere de aspirare 10 m3/h
Tensiunea motorului 230 V
Putere electrică absorbită 0,37 kW
Greutate 25 kg
Tip produs Generator de vacuum

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 385020 VA1
EAN / GTIN 2050001717511
Număr producător 80172

Descriere

Execuţie:

Agregat cu vacuum, cu rezervor de vacuum şi separator de lichide integrat.

Aplicaţie:

Funcţionarea plăcilor de strângere şi sistemelor cu vacuum.

Livrare:

Furtun de vacuum 2 m, supapă cu pârghie de mână cu 3/2 căi, cu aerisire, indicator de vacuum.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.