Pompă cu vacuum, Tip: VP3

Cod articol: 385010 VP3
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime 306 mm
Lăţime 226 mm
Înălţime 182 mm
Putere de aspirare 16 m3/h
Tensiunea motorului 230 V
Putere electrică absorbită 0,55 kW
Greutate 18 kg
Tip produs Generator de vacuum

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 385010 VP3
EAN / GTIN 2050001717429
Număr producător 82115

Descriere

Execuţie:

Pompe cu vacuum (doar pentru prelucrarea uscată).

Aplicaţie:

Funcţionarea plăcilor de strângere şi sistemelor cu vacuum.

Livrare:

Furtun de vacuum 2 m, supapă cu pârghie de mână cu 3/2 căi, cu aerisire, indicator de vacuum.