Disc de tăiere 350x4x25,4 mm drept C30 STANDARD Piatră

Cod articol: 384764
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 384764
EAN / GTIN 9003173847640
Număr producător 384764

Descriere

Descriere:

Acest disc de debitat STANDARD este partenerul dvs. Preferat pentru separarea diferitelor tipuri de roci cu secțiuni transversale mari folosind un separator de benzină. Instrumentul impresionează nu numai prin forța sa redusă, lucrul confortabil, dar și prin eficiența sa excelentă de tăiere. Astfel, discul este cea mai bună alegere pentru fiecare meșter și profesionist pentru tăierea materialului solid din piatră și zidărie.

Caracteristică:

  • Formă: 41H disc de debitat DREPT, țesut.
  • Dimensiunea boabelor: 30
  • Vs /max: 100 m/s.
  • Adecvarea materialului: Rock
  • Linie de produse: STANDARD
  • Specificație : C30S-BFSSTONE /100
  • Dimensiune (D x D x H): 350 x 4 x 25,4 mm
  • Diametru: 350 mm
  • Grosime: 4 mm
  • Orificiu: 25,4 mm
  • Instrument pentru: Tăietor electric

Avantaj:

  • Eficiența ridicată de tăiere permite reducerea forței de muncă și obținerea celor mai bune rezultate
  • Potrivit pentru aplicații libere și ghidate
  • Foarte bună durată de viață și stabilitate a sculei
  • De asemenea, potrivit pentru mașini staționare puternice (peste 5 kW)

Aplicaţie:

  • Pentru prelucrarea rocii
  • Pentru tăierea materialului solid și a secțiunilor transversale mari
  • Proiectat pentru utilizare on electric sau pentru motoare pe benzină, freze manuale

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături