Disc de debitare 350x4x20 mm drept A30S STANDARD oțel

Cod articol: 384756
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 384756
EAN / GTIN 9003173847565
Număr producător 384756
L-Număr L50200 37

Descriere

Descriere:

Cu disc de debitat STANDARD, întotdeauna luați o decizie extrem de economică. Acest instrument este foarte potrivit pentru tăierea fără efort a secțiunilor transversale mari din oțel, atât în aplicații pure, cât și ghidate cu mâna liberă. Construcția sa robustă oferă acestui disc o stabilitate ridicată și îl face un instrument popular pentru separatorul de benzină.

Caracteristică:

  • Formă: 41H disc de debitat DREPT, țesut.
  • Dimensiunea boabelor: 30
  • Vs /max: 100 m/s.
  • Adecvarea materialului: Oţel
  • Linie de produse: STANDARD
  • Specificație : A30S-BFSTEEL /100
  • Dimensiune (D x D x H): 350 x 4 x 20 mm
  • Diametru: 350 mm
  • Grosime: 4 mm
  • Orificiu: 20 mm
  • Instrument pentru: Tăietor electric

Avantaj:

  • Potrivit pentru aplicații libere și ghidate
  • Foarte bună durată de viață și stabilitate a sculei
  • De asemenea, potrivit pentru mașini staționare puternice (peste 5 kW)

Aplicaţie:

  • Pentru prelucrarea diferitelor tipuri de oțel
  • Pentru tăierea pieselor cu secțiuni transversale mari
  • Proiectat pentru utilizare on electric sau pentru motoare pe benzină, freze manuale

Recomandare:

  • Proiectat pentru utilizare on electric sau pentru motoare pe benzină, freze manuale

Caracteristici speciale:
  • Pentru diametre mari
  • Tăiere foarte bună
  • Poate fi utilizat și pe utilaje staționare de înaltă performanță

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături