Disc de tăiere 300x3,5x20 mm drept A30 STANDARD oțel

Cod articol: 384753
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 384753
EAN / GTIN 9003173847534
Număr producător 384753

Descriere

Descriere:

Cu disc de debitat STANDARD, întotdeauna luați o decizie extrem de economică. Acest instrument este foarte potrivit pentru tăierea fără efort a secțiunilor transversale mari din oțel, atât în aplicații pure, cât și ghidate cu mâna liberă. Construcția sa robustă oferă acestui disc o stabilitate ridicată și îl face un instrument popular pentru separatorul de benzină.

Caracteristică:

  • Formă: 41H disc de debitat DREPT, țesut.
  • Dimensiunea boabelor: 30
  • Vs /max: 80 m/s.
  • Adecvarea materialului: Oţel
  • Linie de produse: STANDARD
  • Specificație : A30S-BFSSTEEL
  • Dimensiune (D x D x H): 300 x 3,5 x 20 mm
  • Diametru: 300 mm
  • Grosime: 3,5 mm
  • Orificiu: 20 mm
  • Instrument pentru: Tăietor electric

Avantaj:

  • Potrivit pentru aplicații libere și ghidate
  • Foarte bună durată de viață și stabilitate a sculei
  • De asemenea, potrivit pentru mașini staționare puternice (peste 5 kW)

Aplicaţie:

  • Pentru prelucrarea diferitelor tipuri de oțel
  • Pentru tăierea pieselor cu secțiuni transversale mari
  • Proiectat pentru utilizare on electric sau pentru motoare pe benzină, freze manuale

Recomandare:

  • Proiectat pentru utilizare on electric sau pentru motoare pe benzină, freze manuale

Caracteristici speciale:
  • Pentru diametre mari
  • Tăiere foarte bună
  • Poate fi utilizat și pe utilaje staționare de înaltă performanță

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături