Disc de rectificat cilindric interior 12x10x6 mm 1A1 51B126C75B54AL

Cod articol: 384481
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Pietre de rectificat cilindric interior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 384481
EAN / GTIN 9003173844816
Număr producător 384481
L-Număr L50140 744

Descriere

Descriere:

În comparație cu sculele de măcinare convenționale din ceramică, sculele CBN se caracterizează prin durata lor de viață lungă și timpii de măcinare mult mai scurți. În plus, vă oferă un grad ridicat de precizie dimensională. Cu acest instrument lipit cu rășină, procesați în principal oțeluri din aliaj înalt și HSS, dar este, de asemenea, posibil să procesați INOX într-o măsură limitată.

Caracteristică:

  • Formă: 1A1
  • Dimensiunea boabelor: 126
  • Vs /max: 50 m/s.
  • Specificație : 10 - 2
  • Dimensiune (D x D x H): 12 x 10 x 6 mm
  • Diametru: 12 mm
  • Grosime: 10 mm
  • Orificiu: 6 mm
  • Adecvarea materialului: Oțel, HSS

Avantaj:

  • Durabilitate îndelungată
  • Long utilizare
  • material abraziv superabraziv

Aplicaţie:

  • Pentru măcinarea cilindrică internă a pieselor de prelucrat din oțeluri de înaltă aliaj și HSS

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături