Cutit SECUBASE 383 DISPLAY cu STYROPORKLINGE 79, 1 bucati

Cod articol: 383079.10
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 383079.10
EAN / GTIN 4002632803628
Număr producător 383079.10

Descriere

Descriere:

Tu decizi cum să reduci.
Un cuţite de siguranţă care funcționează și ca un cutter? Noul SECUBASE 383 le poate face pe amândouă. Dispozitivul dvs. sculă de tăiat este echipat inițial cu un retractarea lamei automat pentru a preveni tăierile. Cu toate acestea, anumite aplicații de tăiere sunt mai ușor de manevrat cu o lamă fixă, inclusiv tăierea ferăstrăului. În acest scop, puteți bloca opțional lama în șapte etape diferite. Acest lucru face posibilă o muncă eficientă.
  • Material de bază:
    Material plastic ranforsat cu fibră de sticlă
  • Ieșirea ″lungă″ a lamei lungi
    este de fapt subestimată: Descărcarea lamei este de max. 7,8 cm. Cu SECUBASE 383, puteți tăia cu ușurință cutii de carton cu 4 straturi, mărfuri ambalate, pânze și role de hârtie, plăci din spumă de construcție și polistiren.

  • Dacă doriți să utilizați SECUBASE 383 ca cutter, aveți posibilitatea de a alege între șapte setări (adâncimi de tăiere de la 7 la 73 mm). Apoi eliberați din nou dispozitivul de blocare - și lama se retrage ca de obicei.
  • Ergonomic mâner
    pentru a vă proteja mâna, SECUBASE 383 are o formă ergonomică constantă. mâner ușor montat se simte foarte confortabil. Un alt exemplu este lama, care este deosebit de ușor de mutat datorită rampei.
  • SECUBASE 383 este conceput pentru utilizatorii dreptaci pentru aplicații cu dreptaci și stângaci
    . În calitate de stângaci, puteți roti lama cu 180° o singură dată - și puteți începe. Apăsați glisorul și încuietoarea cu degetul mare.

  • Pentru a avea acces la lama lungă și flexibilă, utilizați butonul albastru de schimbare a lamei de la capătul mânerului. Acum puteți scoate partea interioară, inclusiv glisorul. Lama este menținută în poziție de doi magneți.

Caracteristică:

  • Mâner: glisoare pe 1 laturi
  • Manevrare: Dreapta și stânga
  • Tehnologia de siguranță I: Securitate opțională (SECUBASE)
  • Tehnologia de siguranță II: retractarea lamei și blocare - Securitate opțională
  • Blocare transport: Da
  • Declanșator: Degetele mari
  • Ergonomie: Deosebit de ergonomică
  • Adâncime de tăiere (rezumat): 3 - 73 mm
  • Principalele materiale de tăiere: Carton: Până la 4 straturi, carton: Până la 3 straturi, carton: Până la 2 straturi, carton: straturi cu 1 straturi, straturi de film și hârtie, înveliș, întindere, folie contractabilă, Spumă, polistiren, mărfuri cu sac, bandă adezivă, bandă din plastic, Film laminat, film laminat, pardoseală din PVC, pâslă, țesătură nețesută
  • Proprietăți de abraziune: Cea mai mare protecție la abraziune
  • Brățară/inel: Da
  • Zgârieturi de bandă: Nu
  • Material de bază: Material plastic ranforsat cu fibră de sticlă
  • Softgrip: Nu
  • Metal detectabil: Nu
  • Lamă montată: 79,60
  • Lamă opțională: 179,60, 379,60, 7940,60, 17940,60, 879,60
  • Forma lamei montate (cuţit): Lamă din polistiren expandat
  • Muchii de tăiere a lamei montate (cuţit): 1 pliere utilizabilă
  • Lamă montată din inox (cuţit): Nu
  • Lame de schimb în mâner: Nu
  • Schimbarea lamei fără unelte: Da
  • Schimbarea lamei poate fi blocată: Nu
  • Ca element promoțional: Nu
  • Caracter GS (text): Nu