Vestă tip pilot neagră L

Cod articol: 382029559900L
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Culoarea schwarz
    Mărime unisex L
    Tip produs Vestă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 382029559900L
    EAN / GTIN 7330509851692
    Număr producător 382029559900L

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    100% poliester gramada 350g/m²

    Finisaj
    Spate prelungit, tivul inferior reglabil cu bandă elastică

    Buzunare
    Buzunar la piept cu fermoar
    Buzunare laterale cu fermoar

    Închidere frontală
    Fermoar cu fermoar din plastic cu două direcții, Clapetă interioară de vânt cu fleece

    Descriere:

    • Versiunea de vesta a jachetei de pilozitate 4729 de la Blåkläder are un guler înalt și este un tovarăș imbatabil de căldură și suplețe atunci când temperatura începe să scadă
    • Este dotată cu un fermoar cu două căi și buzunare pe laterale și pe piept

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături