Vestă de pilotă neagră 4XL

Cod articol: 3820295599004XL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea schwarz
Mărime unisex 4XL
Tip produs Vestă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3820295599004XL
EAN / GTIN 7330509851685
Număr producător 3820295599004XL
L-Număr L00980 5563

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester gramada 350g/m²

Finisaj
Spate prelungit, tivul inferior reglabil cu bandă elastică

Buzunare
Buzunar la piept cu fermoar
Buzunare laterale cu fermoar

Închidere frontală
Fermoar cu fermoar din plastic cu două direcții, Clapetă interioară de vânt cu fleece

Descriere:

  • Versiunea de vesta a jachetei de pilozitate 4729 de la Blåkläder are un guler înalt și este un tovarăș imbatabil de căldură și suplețe atunci când temperatura începe să scadă
  • Este dotată cu un fermoar cu două căi și buzunare pe laterale și pe piept

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături