Masă magnetică permanentă, cu interval polar paralel, ⌀ mandrină: 160mm

Cod articol: 380777 160
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ mandrină (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ mandrină 160 mm
Înălţime 57 mm
Toleranţă înălţime 0 / -1 mm
⌀ cercului de orificii 142 mm
⌀ Filet 4×M8
Înălţimea câmpului magnetic 10 mm
Greutate 8 kg
Forţă nominală de prindere 100 N/cm2
Rezistenţă la uzură a plăcii polare 6 mm
⌀ centrare 125 mm
Adâncime de centrare 4 mm
Interval polar paralel 8+3 mm
Gaură de centrare J posibilă 15×6 mm
Tip produs Mandrină cu magnet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 380777 160
EAN / GTIN 2050001943699
Număr producător 244.11-160

Descriere

Execuţie:

Sistem magnetic performant cu magneţi neodim şi înălţime joasă a câmpurilor magnetice. Forţă magnetică reglabilă fără trepte.

Aplicaţie:

Pentru operaţii de rectificare şi de electroeroziune.
Pentru strângerea pieselor mici şi subţiri până la mari.

Notă:

Este posibilă includerea unei găuri de centrare „J”.