Descriere:
ZARGES K 470 - IP 67: protecție optimizată împotriva apei și a prafului.
Recipient special de înaltă calitate din aluminiu.
Supapă de egalizare a presiunii foarte mare.
Testate de TÜV SÜD.
Clasa de protecție IP 67 în conformitate cu DIN EN 60529 : 1992.
Combinație inovatoare, brevetată, de balama și încuietoare.
Tablă extra rezistentă de 1,5 mm pe toate modelele K 470 cu dimensiuni de bază de 750 x 550 mm.
Îmbinările profilate sunt complet sudate.
Dimensiuni speciale la cerere.
Colțuri de stivuire din aluminiu turnat.
Mânere de transport ergonomice și confortabile.
Ergonomic și durabil Încuietori confortabili pentru cel puțin 20.000 de cicluri de acționare.
Caracteristică:
Greutate 5,3 kg
Dimensiuni interne L x l x h 550 mm × 350 mm × 380 mm
Înălțime interioară 380 mm
Lungime interioară 550 mm
Material aluminiu
Volumul 73 l
Lățimea exterioară 400 mm
Înălțime exterioară 410 mm
Lungime exterioară 600 mm