{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea zonei polare | 250 mm | |
Lăţime | 150 mm | |
Înălţime | 56 mm | |
Toleranţă înălţime | +0,5 / -2 mm | |
Înălţimea câmpului magnetic | 12 mm | |
Rezistenţă la uzură a plăcii polare | 5 mm | |
Greutate | 17 kg | |
Forţă nominală de prindere | 150 N/cm2 | |
Tip produs | Placă de strângere cu magnet |
Cod articol | 380100 250 | |
EAN / GTIN | 4045197310620 | |
Număr producător | 243.11-250X150 |