Cuțit MARTOR SECUNORM 380 380005 , 1 în cutie simplă

Cod articol: 380005.02
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
Tip produs Cuţit de siguranţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 380005.02
EAN / GTIN 4002632801631
Număr producător 380005.02
L-Număr L60170 761

Descriere

Descriere:

Lumea noastră pe primul loc. Pentru nevoi speciale. Cu lamă zimțată.
Lamă lungă și încă în siguranță? Aceasta a fost întotdeauna considerată o contradicție. Până acum. SECUNORM 380 este primul cuţite de siguranţă din lume cu ieșire de lamă de aproape 8 cm și un retractarea lamei automat. Deci, dacă sunteți în căutarea unei alternative cu risc redus la tăietorul tradițional cu lamă fixă, iată-l. Mai mult decât atât: Datorită lamei din polistiren cu margine zimțată, SECUNORM 380 taie materiale mai groase, cum ar fi polistirenul și spuma, în mod deosebit fără efort.
  • Material de bază:
    Material plastic ranforsat cu fibră de sticlă
  • Ieșirea ″lungă″ a lamei lungi
    este de fapt subestimată: Scurgerea lamei este de exact 7,8 cm. În plus, marginea zimțată a lamei de polistiren face din SECUNORM 380 un expert în tăiere pentru cutii de carton cu până la 4 straturi, spumă de construcție, spumă și chiar plăci de polistiren.
  • Pentru aceasta nu sunt necesare unelte simple de schimbare a lamei
    . În schimb, există un buton de schimbare a lamei la capătul mânerului, pe care îl apăsați pur și simplu în jos. Acum puteți scoate suportul lamei cu ajutorul lamei.
  • Ergonomic mâner
    știm din experiență: Cu cât este mai ergonomic mâner, cu atât este mai ușor de tăiat. SECUNORM 380 impresionează prin forma sa, aderența plăcută și canelurile de pe glisor.
  • Extrem de robust din
    toate punctele de vedere: ″Kern″ este o șină metalică deosebit de stabilă și rezistentă la abraziune. mâner, la rândul său, este fabricat din plastic de înaltă calitate, care nu vă va dezamăgi atât de repede.
  • Dreptaci și stângaci
    se vor bucura de SECUNORM 380. În funcție de preferințele dvs., rotiți lama la 180° - și se va potrivi din nou. Ochiul de la capăt este, de asemenea, potrivit - dacă doriți să atașați SECUNORM 380.

Caracteristică:

  • Mâner: glisoare pe 1 laturi
  • Manevrare: Dreapta și stânga
  • Tehnologia de siguranță I: Securitate ridicată (SECUNORM)
  • Tehnologia de siguranță II: Retragere automată a lamei
  • Blocare transport: Da
  • Declanșator: Degetele mari
  • Ergonomie: Deosebit de ergonomică
  • Adâncime de tăiere (rezumat): 73 mm
  • Principalele materiale de tăiere: Carton: Până la 4 straturi, carton: Până la 3 straturi, carton: Până la 2 straturi, carton: straturi cu 1 straturi, straturi de film și hârtie, înveliș, întindere, folie contractabilă, Spumă, polistiren, mărfuri cu sac, bandă adezivă, bandă din plastic, Film laminat, film laminat, pardoseală din PVC, pâslă, țesătură nețesută
  • Proprietăți de abraziune: Cea mai mare protecție la abraziune
  • Brățară/inel: Da
  • Zgârieturi de bandă: Nu
  • Material de bază: Material plastic ranforsat cu fibră de sticlă
  • Softgrip: Da
  • Metal detectabil: Nu
  • Lamă montată: 379,60
  • Lungimea de ieșire a lamei (max): 78 mm
  • Lamă opțională: 79,60, 179,60, 7940,60, 17940,60, 879,60
  • Forma lamei montate (cuţit): Lamă din polistiren expandat
  • Muchii de tăiere a lamei montate (cuţit): 1 pliere utilizabilă
  • Lamă montată din inox (cuţit): Nu
  • Lame de schimb în mâner: Nu
  • Schimbarea lamei fără unelte: Da
  • Schimbarea lamei poate fi blocată: Nu
  • Caracter GS (text): Testat TÜV/VPA