Cutie din aluminiu K470; IP67; IM: 750x550x380mm

Cod articol: 379083
La cerere
Necunoscut
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
    Tip produs Cutie de aluminiu

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 379083
    EAN / GTIN 4003866008353
    Număr producător 379083

    Descriere

    Descriere:

    ZARGES K 470 - IP 67: protecție optimizată împotriva apei și a prafului.
    Recipient special de înaltă calitate din aluminiu.
    Supapă de egalizare a presiunii foarte mare.
    Testate de TÜV SÜD.
    Clasa de protecție IP 67 în conformitate cu DIN EN 60529 : 1992.
    Combinație inovatoare, brevetată, de balama și încuietoare.
    Tablă extra rezistentă de 1,5 mm pe toate modelele K 470 cu dimensiuni de bază de 750 x 550 mm.
    Îmbinările profilate sunt complet sudate.
    Dimensiuni speciale la cerere.
    Colțuri de stivuire din aluminiu turnat.
    Mânere de transport ergonomice și confortabile.
    Ergonomic și durabil Încuietori confortabili pentru cel puțin 20.000 de cicluri de acționare.

    Caracteristică:

    Greutate 10 kg
    Dimensiuni interne L x l x h 750 mm × 550 mm × 380 mm
    Înălțime interioară 380 mm
    Lungime interioară 750 mm
    Material aluminiu
    Volumul 157 l
    Lățimea exterioară 600 mm
    Înălțime exterioară 410 mm
    Lungime exterioară 800 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături