Dispozitiv cu strângere rapidă pentru utilizare pe masa maşinii GRS20-12

Cod articol: 377065 GRS20-12
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cursă maximă 123-140 mm
Înălţimea de strângere h 200 mm
Forţă de strângere max. la înălţime de strângere de 50mm 7,5 kN
Înălţime H 322 mm
⌀ găurii de fixare 16,5 mm
Tip produs Dispozitiv cu strângere rapidă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 377065 GRS20-12
EAN / GTIN 4008158035840
Număr producător GRS20-12

Descriere

Execuţie:

Ajustabil fără trepte, fix sau rabatabil. Tip BS – soluţie pentru strângere prin întinderea ulterioară a pârghiei şi acţionarea pârghiei de eliberare (mecanismul de strângere se detensionează uşor). Tip GRS – bolţ exterior pentru accesul liber la zona de lucru.

Aplicaţie:

Pentru toate tipurile de mese pentru maşini, pentru strângerea şi eliberarea rapidă la execuţia individuală a pieselor.

Accesorii opţionale:

Şurub cu cap cilindric conform DIN 912, piuliţe T 375315; 375320; 375325 conform DIN 508.