{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 376735 3 | |
a | 69,9 mm | |
f | 41,3 mm | |
i | 52,5 mm | |
L | 5 mm | |
Lungime toc b | 14,4 mm | |
c | 19 mm | |
g | 41,3 mm | |
H | 33,3 mm | |
d | 5,6 mm | |
k | 20 mm | |
Tip produs | Picior unghiular |
Cod articol | 376735 3 | |
EAN / GTIN | 4045197226815 | |
Număr producător | 376735 3 |