{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 6842 | |
Distanţă între găuri g | 41 mm | |
Distanţa dintre găuri e | 41 mm | |
Distanţa dintre găuri f | 50 mm | |
Înălţimea de strângere h până la mijlocul şurubului | 38 mm | |
⌀ găurii d | 8,5 mm | |
Cursă de strângere | 40 mm | |
Forţă de fixare P (apăsare şi ridicare) | 10.000 N | |
Înălţimea totală H | 137,5 mm | |
Lungimea totală L | 380 mm | |
Şurub de strângere | M12×50 mm | |
Tip produs | Dispozitiv de fixare cu bielă |
Cod articol | 376720 5 | |
EAN / GTIN | 4020772008581 | |
Număr producător | 557403 |