{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 6832J | |
Distanţa dintre găuri e | 41 mm | |
⌀ găurii d | 8,5 mm | |
Înălţimea de strângere H | 59 mm | |
Forţă de fixare P1 | 2.000 N | |
Forţă de fixare P2 | 3.000 N | |
Înălţimea totală | 97 mm | |
Lungimea totală | 287 mm | |
Şurub de strângere | M8×65 mm | |
Tip produs | Dispozitiv de fixare orizontală |
Cod articol | 376630 4 | |
EAN / GTIN | 4020772008208 | |
Număr producător | 557344 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Dispozitiv de fixare cu talpă verticală, Tip: 4
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat
47,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
165 livrabil imediat
31,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Şurub de strângere | M8×65 mm | M10×90 mm |
Înălţimea totală | 97 mm | 90 mm |
Lungimea totală | 287 mm | 273 mm |
Forţă de fixare P1 | 2.000 N | 2.500 N |
Forţă de fixare P2 | 3.000 N | 3.500 N |
Tip | 6832J | 376625 4 |
Tip produs | Dispozitiv de fixare orizontală | Dispozitiv de fixare orizontală |