{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 6830NIJ | |
Distanţa dintre găuri e | 25,7 mm | |
Distanţa dintre găuri f | 22-31,8 mm | |
⌀ găurii d | 6,5 mm | |
Înălţimea de strângere H | 32 mm | |
Forţă de fixare P1 | 1.800 N | |
Forţă de fixare P2 | 2.500 N | |
Înălţimea totală | 48,5 mm | |
Lungimea totală | 206 mm | |
Şurub de strângere | M8×45 mm | |
Tip produs | Dispozitiv de fixare orizontală |
Cod articol | 376620 3 | |
EAN / GTIN | 4020772008963 | |
Număr producător | 557442 |