{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 6830NIJ | |
Distanţa dintre găuri e | 13-14,5 mm | |
Distanţa dintre găuri f | 19,7 mm | |
⌀ găurii d | 5,2 mm | |
Înălţimea de strângere H | 19 mm | |
Forţă de fixare P1 | 800 N | |
Forţă de fixare P2 | 1.100 N | |
Înălţimea totală | 30 mm | |
Lungimea totală | 120 mm | |
Şurub de strângere | M5×30 mm | |
Tip produs | Dispozitiv de fixare orizontală |
Cod articol | 376620 1 | |
EAN / GTIN | 4020772008949 | |
Număr producător | 557440 |