3/8″ Extensie, Z-Serie 250 mm

Cod articol: 3760Z-250
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Prelungitor

Identificare și clasificare

Cod articol 3760Z-250
EAN / GTIN 4991644061952
Număr producător 3760Z-250
L-Număr L60050 10673
Producător Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descriere

Descriere:

Lungime: 250 mm
Dimensiune D2: 17,5 mm
Prindere intrare: 3/8″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 3/8″
Pătrat exterior
Suprafață: cromată
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături