Prezoane DIN 6379 M22X400

Cod articol: 375380 M22X400
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 6379
Filet M22×400
Lungime a 369 mm
Lungime b 250 mm
Tip produs Şurub

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 375380 M22X400
EAN / GTIN 4020772085025
Număr producător 85027

Descriere

Execuţie:

Filet rulat.

Aplicaţie:

Pentru combinarea individuală a şuruburilor pentru canale în T cu piuliţele Cod 375315 – 375330, piuliţele Cod 375385 – 378395 şi şaibele Cod 375340 – 375360.

Standard:

DIN 6379

Material:

Oţel de îmbunătăţire
Clasă de rezistenţă:
  • M6 − M12 = 10.9
  • M14 − M30 = 8.8

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    filet M × lungime L Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături