Şaibă conică forma D M12

Cod articol: 375355 M12
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
212 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 6319D
Pentru filet M12
⌀ găurii d2 14,2 mm
⌀ exterior d4 24 mm
Grosime h3 5 mm
Tip produs Şaibă conică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 375355 M12
EAN / GTIN 4020772081881
Număr producător 81885

Descriere

Execuţie:

Formele C şi D sunt cementate, forma D este îmbunătăţită.

Aplicaţie:

Compensare unghiulară de până la 3° la utilizarea în set.
Forma D poate fi utilizată doar deasupra găurilor, pentru ca şaiba să fie sprijinită în totalitate.

Standard:

DIN 6319 (Forma G similar DIN 6319).

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Pentru filet Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături