Şurub T cu cap rombic 22X125 mm

Cod articol: 375335 22X125
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 797
Romb da
Dimensiunea nominală a canalelor în T 22 mm
Filet G M20
Lungime L 125 mm
Lungime filet b 85 mm
Lăţime îngustă cursor a 21,7 mm
Lăţime cursor e 35 mm
Înălţime k 14 mm
Tip produs Şurub pentru canale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 375335 22X125
EAN / GTIN 4020772086800
Număr producător 86801

Descriere

Execuţie:

  • Forjat în matriţă
  • Canale T frezate, filet rulat.
  • Călite în clasa de rezistenţă 10.9.

Aplicaţie:

Pe mesele maşinilor mari pentru care reglarea ulterioară a unui post de strângere este mai uşoară. Şurubul de strângere este montat de sus în canalul în T.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Dimensiunea nominală a canalelor în T×lungime L (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături